Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALEK1702 PULSANTIERA - XALEK1702

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALEK1702 PULSANTIERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Anzahl der Drucktaster - 0

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389119017794

Artikelnummer

SNRXALEK1702

Herstellernummer

XALEK1702

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Anzahl der Drucktaster:

0

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

125...250 V

Schutzart (IP):

IP54

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Anzahl der Pilztaster:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

120...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120...600 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Gehäusefarbe:

grau

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Ex-Klasse:

ohne

Harmony XALE è una pulsantiera completa pronta all'uso per funzione di arresto di emergenza. È dotata di 1 pulsante con testa a fungo, rosso, ad aggancio. Ha un grado di protezione IP54. La pulsantiera fornisce una buona resistenza agli agenti chimici, grazie al suo doppio isolamento elettrico. Fornisce una custodia in ABS a doppio isolamento con una base di colore grigio chiaro (RAL 7035) e una copertura gialla (RAL 1021). La pulsantiera è ideale per applicazioni industriali, in edifici e infrastrutture. È compatibile con la gamma Harmony XB7 di unità di comando e segnalazione, che offre un'ampia scelta di teste circolari.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie