Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALE2 PULSANTIERA VUOTA 2 FORI - XALE2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALE2 PULSANTIERA VUOTA 2 FORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Farbe des Gehäuseoberteils - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389119017589

Artikelnummer

SNRXALE2

Herstellernummer

XALE2

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Farbe des Gehäuseoberteils:

schwarz

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

52 mm

Durchmesser Öffnungen:

22.5 mm

Höhe:

115 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Breite:

73 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Harmony XALE2 è una pulsantiera vuota di colore grigio chiaro con 2 intagli. Il suo grado di protezione è IP54. Fa parte della gamma di pulsanti in plastica monoblocco Harmony XB7 di diametro 22 mm e lampade spia.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie