Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD164 Aufbaugehause XAL-D, Funktion Start oder - XALD164

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD164 Aufbaugehause XAL-D, Funktion Start oder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Aufbau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3389110113525

Artikelnummer

SNRXALD164

Herstellernummer

XALD164

Hersteller

SNR

Art der Entriegelung:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Aufbau

Mit Beleuchtung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Kunststoff -Aufbaugehäuse für Harmony XB5 Die Aufbaugehäuse XALD und XALK eignen sich für die unterschiedlichsten Applikationen. Es stehen sowohl Komplettgeräte als auch Einzelkomponenten zur Verfügung. Die Komplettgeräte sind mit Befehls - und Meldegeräten der Baureihe XB5 bestückt.