Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD103 PULSANTIERA MARCIA-ARRESTO 1 NO START - XALD103

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD103 PULSANTIERA MARCIA-ARRESTO 1 NO START

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110113334

Artikelnummer

SNRXALD103

Herstellernummer

XALD103

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Farbe des Knopfes:

grün

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

La pulsantiera XALD di Schneider Electric di colore grigio scuro è ideale per comandare la funzione di avvio nelle macchine. Presenta un pulsante verde ("START") con 1 contatto normalmente aperto. Ha un grado di protezione IP65 / NEMA tipo 4. Questa pulsantiera grigio scuro consente ai costruttori di macchine di aggiungere facilmente funzionalità di comando e segnalazione alle proprie macchine, senza modifiche permanenti o danni al corpo della macchina. È progettata per macchine di produzione semplici e di massa, tessili, confezionamento, gestione di piccoli sistemi di sollevamento, controllo delle porte dei garage, serrande rotanti, aperture per l'estrazione del fumo. È compatibile con i pulsanti, gli interruttori e le lampade spia della gamma Harmony da XB5 mm. È resistente anche alle sostanze chimiche e offre un doppio isolamento.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie