Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD04H7 PULSANTIERA VUOTA 4 FORI - XALD04H7

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 4

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Werkstoffgüte des Gehäuses - Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

  • Durchmesser Öffnungen - 22.5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

EAN

3389110115000

Artikelnummer

SNRXALD04H7

Herstellernummer

XALD04H7

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

4

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Durchmesser Öffnungen:

22.5 mm

Farbe des Gehäuseoberteils:

schwarz

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

68 mm

Höhe:

166 mm

Tiefe:

53 mm

Questa pulsantiera vuota Harmony XALD ha 4 fori per 4 pulsanti/4 funzioni per il controllo del funzionamento macchina. Questa pulsantiera vuota grigio scuro a 4 foro consente ai costruttori di macchine di personalizzare le macchine aggiungendo facilmentequalsiasi unità di comando e segnalazione all'involucro in base al funzionamento richiesto. È progettata per macchine di produzione semplici e di massa, tessili, confezionamento, gestione di piccoli sistemi di sollevamento, controllo delle porte dei garage, serrande rotanti, aperture per l'estrazione del fumo. È compatibile con i pulsanti, gli interruttori e le lampade spia della gamma Harmony XB5. È resistente agli urti, alla corrosione, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie aigradi di protezione IP69, IP67, IP66 e IP69K che la rendono ideale all'uso in ambienti gravosi. Può essere equipaggiato con tutti i pulsanti della serie XB5, le lampade spia, i selettori e i joystick. La sua ampia gamma di temperature di funzionamento da-40°C a 70°C assicura versatilità d'uso del prodotto.