SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD03 PULSANTIERA VUOTA 3 FORI - XALD03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 3
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses - sonstige
Durchmesser Öffnungen - 22.5 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110114812
Artikelnummer
SNRXALD03
Herstellernummer
XALD03
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Durchmesser Öffnungen:
22.5 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
68 mm
Höhe:
136 mm
Tiefe:
53 mm


