Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD02H7 PULSANTIERA VUOTA 2 FORI - XALD02H7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD02H7 PULSANTIERA VUOTA 2 FORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Farbe des Gehäuseoberteils - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110114935

Artikelnummer

SNRXALD02H7

Herstellernummer

XALD02H7

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Farbe des Gehäuseoberteils:

schwarz

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

53 mm

Durchmesser Öffnungen:

22.5 mm

Höhe:

106 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Breite:

68 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

La pulsantiera vuota Harmony XALD di Schneider Electric ha 2 fori per 2 pulsanti/2 funzioni per il controllo del funzionamento macchina. Utilizza il montaggio frontale e posteriore, dispone di una base grigio chiaro con coperchio grigio scuro e ha la certificazione CSA/UL. Questa pulsantiera vuota grigio scuro a 2 foro consente ai costruttori di macchine di personalizzare le macchine aggiungendo facilmente qualsiasi unità di comando e segnalazione all'involucro in base al funzionamento richiesto. È progettata per macchine di produzione semplici e di massa, tessili, confezionamento, gestione di piccoli sistemi di sollevamento, controllo delle porte dei garage, serrande rotanti, aperture per l'estrazione del fumo. È compatibile con i pulsanti, gli interruttori e le lampade spia della gamma Harmony da XB5 mm. è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie