SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD02 PULSANTIERA VUOTA 2 FORI - XALD02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses - sonstige
Durchmesser Öffnungen - 22.5 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110114744
Artikelnummer
SNRXALD02
Herstellernummer
XALD02
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Durchmesser Öffnungen:
22.5 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
68 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
53 mm


