Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA871 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA - XACA871

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA871 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 8

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V - 1.2 A

  • Anzahl der Geschwindigkeiten - 1

  • Art der ausführbaren Bewegungen - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110645125

Artikelnummer

SNRXACA871

Herstellernummer

XACA871

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

8

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V:

1.2 A

Anzahl der Geschwindigkeiten:

1

Art der ausführbaren Bewegungen:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Schutzart (NEMA):

13

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Breite:

80 mm

Höhe:

560 mm

Tiefe:

70 mm

La pulsantiera pensile XACA Schneider Electric è ideale per comandare applicazioni di sollevamento a 1 velocità. Dispone di 1 pulsante "su", 1 pulsante "giù", 1 pulsante "destra"e 1 pulsante "sinistra", 2 pulsanti "diagonali", 1 pulsante "ON"e 1 pulsante "OFF"con 1 contatto normalmente aperto per pulsante e 1 contatto normalmente chiuso per il pulsante "OFF". Ha un grado di protezione IP65. Questa pulsantiera pensile con speciale impugnatura "Pistol grip"è ideale per il controllo diretto con guanti da lavoro pesanti per applicazioni di movimentazione meccanica come carriponte, gru a torre, montacarichi fissi e paranchi a trave. Resistente agli urti e alla corrosione grazie al robusto materiale termoplastico con doppio isolamento. Di lunga durata, consente 1 milione di operazioni.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie