Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA217 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA 2 PULS - XACA217

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA217 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA 2 PULS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V - 1.2 A

  • Anzahl der Geschwindigkeiten - 2

  • Art der ausführbaren Bewegungen - heben

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110644852

Artikelnummer

SNRXACA217

Herstellernummer

XACA217

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V:

1.2 A

Anzahl der Geschwindigkeiten:

2

Art der ausführbaren Bewegungen:

heben

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Schutzart (NEMA):

13

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Breite:

52 mm

Höhe:

295 mm

Tiefe:

71 mm

Harmony XACA217 è una pulsantiera pensile "pistol-grip"con 2 pulsanti con cappuccio per circuiti ausiliari. Questa pulsantiera gialla è dotata di doppio isolamento e del materiale di rivestimento in polipropilene. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie