Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ3V32B100 VENTOLA ATV32 TG.2 - VZ3V32B100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480517976

Artikelnummer

SNRVZ3V32B100

Herstellernummer

VZ3V32B100

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Questo prodotto è un componente di ricambio per variatori Altivar 32 e Altivar 320. Ventola di raffreddamento per variatori di velocità Ricambio per variatori di velocità ATV32 da 1,1 kW a 4 kW e con tensione nominale da 200 V a 500 V, per Altivar 320 da1,1 kW a 4 kW e tensione nominale da 200 V a 500 V. Questa ventola aumenta la vita utile del variatore. 1 Ventola necessaria per tutte le gamme di variatori. Questa ventola ha un corpo fisso in plastica. Le sue dimensioni sono 17 cm (larghezza) x 23 cm (lunghezza) x 7 cm (altezza) e pesa 170 g. Ventola per ATV320U11M2B ... U22M2B, ATV320U22N4B ... U40N4B. Questo kit comprende 1 ventola, 1 staffa di montaggio, 1 foglio di istruzioni.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie