SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ3V1213 INTERNAL FAN 24 VDC - VZ3V1213

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
3389119209052
Artikelnummer
SNRVZ3V1213
Herstellernummer
VZ3V1213
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Questo prodotto è un componente di ricambio per variatori Altivar 61, Altivar 71 e Altivar Process 600 e 900. Ventola di raffreddamento per variatori di velocità Ricambio per variatori di velocità da 220 kw a 315 kw e con tensione nominale da 380 V a 480V. Questa ventola aumenta la vita utile del variatore. La quantità di ventola necessaria dipende dalle gamme di variatori. Questa ventola ha un corpo fisso in plastica. Le sue dimensioni sono 16 cm (larghezza) x 28,5 cm (lunghezza) x 7,5 cm (altezza) e pesa 270 kg. Ventola per ATV630C22N4 - C31N4, ATV930C22N4, ATV930C22N4C - ATV930C31N4C. Ventola per variatori di velocità 1 unità per ATV630C22N4, 2 unità per ATV630C25N4, 3 unità per ATV630C31N4, 1 unità per ATV930C22N4(C), 2 unità per ATV930C25N4C e 3 unità per ATV930C31N4C Variatori di velocità per pompe, ventilatori o compressori fino a 2600 kW. Variatore di velocità per nastri trasportatori, gru o mulini fino a 2600 kW.Variatore di coppia da 0,75 a 800 kW. Variatori per l'industria pesante da 0,37 a 630 kW.


