Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ1L150U170T INDUTTANZA - VZ1L150U170T

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ1L150U170T INDUTTANZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl, Primärseite - 3

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 480 V

  • Bemessungsstrom AC - 150...150 A

  • Bemessungsinduktivität - 0.17 mH

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110890730

Artikelnummer

SNRVZ1L150U170T

Herstellernummer

VZ1L150U170T

Hersteller

SNR

Polzahl, Primärseite:

3

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

480 V

Bemessungsstrom AC:

150...150 A

Bemessungsinduktivität:

0.17 mH

Schutzart (IP):

IP00

Geeignet als Netzdrossel:

ja

Geeignet als Ausgangsdrossel:

nein

Geeignet als Entstördrossel:

nein

Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:

0 A

Geeignet als Kommutierungsdrossel:

nein

Geeignet als Glättungsdrossel:

nein

Bemessungstaktfrequenz:

0 kHz

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Relative Kurzschlussspannung uk:

0 %

Resonanzfrequenz:

0 Hz

Questa induttanza di linea è un'opzione della gamma Altistart 48 con soft start/soft stop. La sua corrente nominale è pari a 150 A. Fornisce una migliore protezione dalle sovratensioni sulla rete di alimentazione e contribuisce a ridurre la distorsione armonica della corrente prodotta dall'avviatore. Il suo indice di protezione è IP00. Ha un valore di induttanza di 0,17 mH. Pesa 14.9 kg. L'uso è consigliato in particolare quando si installano più starter elettronici sulla stessa alimentazione. La gamma Altistart 48 offre funzioni di avviamento graduale e decelerazione, funzioni di protezione di macchine e motori e funzioni per la comunicazione con i sistemi di controllo.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie