Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ1L030U800T INDUTTANZA - VZ1L030U800T

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ1L030U800T INDUTTANZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Entstördrossel - nein

  • Geeignet als Netzdrossel - ja

  • Geeignet als Kommutierungsdrossel - nein

  • Geeignet als Glättungsdrossel - nein

  • Geeignet als Ausgangsdrossel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110890679

Artikelnummer

SNRVZ1L030U800T

Herstellernummer

VZ1L030U800T

Hersteller

SNR

Geeignet als Entstördrossel:

nein

Geeignet als Netzdrossel:

ja

Geeignet als Kommutierungsdrossel:

nein

Geeignet als Glättungsdrossel:

nein

Geeignet als Ausgangsdrossel:

nein

Polzahl, Primärseite:

3

Bemessungstaktfrequenz:

0 kHz

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

480 V

Bemessungsstrom AC:

30...30 A

Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:

0 A

Bemessungsinduktivität:

0.8 mH

Schutzart (IP):

IP20

Relative Kurzschlussspannung uk:

0 %

Resonanzfrequenz:

0 Hz

Bobina di induttanza per bassa tensione Schneider Electric tipo/modello INDUTTANZA

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie