Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ1L007UM50 INDUTTANZA - VZ1L007UM50

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ1L007UM50 INDUTTANZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl, Primärseite - 1

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

  • Bemessungsstrom AC - 7...7 A

  • Bemessungsinduktivität - 5 mH

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110890839

Artikelnummer

SNRVZ1L007UM50

Herstellernummer

VZ1L007UM50

Hersteller

SNR

Polzahl, Primärseite:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bemessungsstrom AC:

7...7 A

Bemessungsinduktivität:

5 mH

Schutzart (IP):

IP00

Geeignet als Netzdrossel:

ja

Geeignet als Ausgangsdrossel:

nein

Geeignet als Entstördrossel:

nein

Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:

0 A

Geeignet als Kommutierungsdrossel:

nein

Geeignet als Glättungsdrossel:

nein

Bemessungstaktfrequenz:

0 kHz

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Relative Kurzschlussspannung uk:

0 %

Resonanzfrequenz:

0 Hz

Induttanza di linea per variatori di velocità, 5mH, 7A, Monofase, 20 W. gamma prodotto: Altivar - tipo di prodotto o componente: bobine - compatibilità prodotto: ATV312H055M2 - bobine - 1 per azionamento, ATV312H075M2 - bobine - 1 per azionamento, ATV31C055M2 - bobine - 1 per azionamento, ATV31C075M2 - bobine - 1 per azionamento, ATV32H055M2 - bobine - 1 per azionamento, ATV32H075M2 - bobine - 1 per azionamento, LXM05D10F1 - bobine - 1 per azionamento, LXM05D10M2 - bobine - 1 per azionamento, LXM32,U45M2- bobine - 1 per azionamento, variatore di velocità ATV320 motor : 0,55 kW 200...240 V - monofase - bobine - 1 per azionamento, variatore di velocità ATV320 motor : 0.75 kW 200...240 V - monofase - bobine - 1 per azionamento - numero di fasi della rete: monofase - compatibilità gamma: Altivar 312, Altivar 312 Solar, Altivar 31C, Altivar 32, Altivar Machine ATV320, Lexium 05, Lexium 32 - applicazione: riduzione armoniche di corrente - valore induttanza: 5 mH - Corrente nominale [In]: 7 A - perdite termiche: 20 W. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: con Safety Torque Off e altre quattro funzioni integrate (SS1, SLS, SMS, GDL) per semplificare la certificazione della macchina e la conformità con la Direttiva Macchine 2006/42/EC.. Applicazioni: Le principali applicazioni d'impiego di. Altivar 320 sono: ., Packaging, Gestione materiali, Tessile, Lavorazione materiali, Attuatori meccanici, Sollevamento.... Benefici: Robustezza per una migliore resistenza in ambienti aggressivi. • Possibilità di installare il variatore vicino al motore. • Adatto per rispondere ad applicazioni che richiedono un grado di protezione IP55 in ambiente aggressivo. • Protocolli di comunicazione Modbus e CANopen integrati. Flessibilità di adattamento a ogni macchina: • Personalizzabile. • Facile configurazione con diversi tool: le configurazioni possono essere caricate, stampate e salvate usando il terminale remoto, il software SoMove o il Simple Loader.... Applicazioni: • Movimentazione (convogliatori, etc.). • Imballaggio e confezionamento (etichettatrici, insacchettatrici, etc.). • Applicazioni di pompaggio (pompe d'aspirazione, pompe centrifughe, pompe di circolazione, stazioni mono-pompa e multi-pompa, etc.). • Macchine con ventilatore integrato (estrazione di aria o fumi, macchine di produzione pellicola in plastica, forni, caldaie, lavatrici, etc.). • Macchine speciali (miscelatrici, impastatrici, macchine tessili, etc.).... Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Sfrutta le massime prestazioni in modo intuitivo. Sebbene sia caratterizzato da elevate prestazioni e numerose funzioni, Altivar 31 è uno strumento semplice. 'Plug and drive', compatto e aperto ai sistemi di automazione con Modbus e CANopen integrati, rispetta le specifiche locali (gamme di tensione, logica positiva e negativa e così via).... Applicazioni: - Movimentazione dei materiali, imballaggio, Pompe, ventilazione, Macchine speciali, macchine tessili.. Benefici: Ultra sottile e performante!, Ultra-sottile., 45mm di larghezza (fino a 1,5 kW 400V)., 60mm di larghezza (fino a 4 kW 400V), Completo., Più di 150 funzioni applicazione integrate., Blocchi funzione integrati., Funzioni di sicurezza macchina integrate, Intuitivo., Cablaggio e programmazione rapidi., Configurazione nell'imballaggio in power off, Comunicativo., Comunica con le principali architetture di comunicazione industriali., CANopen e Modbus integrati, Economico., 10% in più di efficienza energetica con motori sincroni in anello aperto ottimizzando le prestazioni a basse velocità.... Applicazioni: - Macchine per il sollevamento, Macchine per l'imballaggio e il confezionamento, Macchine per la movimentazione, Macchine tessili, Macchine per la lavorazione del legno, Machine per la lavorazione dei metalli..

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie