Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVX5VPS6001 VENTOLA ATVPROCESS IP00-S6 - VX5VPS6001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Tragbar - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Anschlussspannung - 380...480 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480716522

Artikelnummer

SNRVX5VPS6001

Herstellernummer

VX5VPS6001

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Tragbar:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Anschlussspannung:

380...480 V

Frequenz:

50/60 Hz

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

sonstige

Schutzart (IP):

IP21

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Geeignet für Traforegelung:

nein

Schwenkbar:

nein

Klappbar:

nein

Questo prodotto è un componente di ricambio per variatori Altivar Process 600 e Altivar Process 900. Ventola di raffreddamento per variatori di velocità Ricambio per variatori di velocità da 55 kw a 160 kw e con tensione nominale da 200 V a 480 V. Questaventola aumenta la vita utile del variatore. 1 Ventola necessaria per tutte le gamme di variatori. Questa ventola ha un corpo fisso in plastica. Le sue dimensioni sono 30,4 cm (larghezza) x 30,8 cm (lunghezza) x 9,8 cm (altezza) e pesa 1,904 kg. Ventola per ATV630C11N4 - C16N4, ATV930D55M3C - D75M3C, ATV930C11N4 - C16N4, ATV930C11N4C - C16N4C. Questo kit comprende 1 ventola dell'alimentatore per variatore IP21 e IP55, 1 staffa, 1 foglio di istruzioni. Variatori di velocità per pompe, ventilatori o compressori fino a 2600 kW. Variatore di velocità per nastri trasportatori, gru o mulini fino a 2600 kW.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie