SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVX5VPS5001 VENT.ATVPRO IP21-S5 IP55-TC - VX5VPS5001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Farbe - sonstige
Elektrischer Anschluss - sonstige
Schutzart (IP) - IP21
Anschlussspannung - 380...480 V
Packung
1 ST
EAN
3606480716324
Artikelnummer
SNRVX5VPS5001
Herstellernummer
VX5VPS5001
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Elektrischer Anschluss:
sonstige
Schutzart (IP):
IP21
Anschlussspannung:
380...480 V
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Klappbar:
nein
Schwenkbar:
nein
Tragbar:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Frequenz:
50/60 Hz
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


