SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVX5VPS2001 VENT.ATVPRO IP21-S2 IP55-TA 11KW - VX5VPS2001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Tragbar - nein
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Anschlussspannung - 380...480 V
Packung
1 ST
EAN
3606480717383
Artikelnummer
SNRVX5VPS2001
Herstellernummer
VX5VPS2001
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Tragbar:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Anschlussspannung:
380...480 V
Frequenz:
50/60 Hz
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
sonstige
Schutzart (IP):
IP21
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Traforegelung:
nein
Schwenkbar:
nein
Klappbar:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


