Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVX5VPM003 VENTILATORE ARMADIO / DC48V - MCE - VX5VPM003

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVX5VPM003 VENTILATORE ARMADIO / DC48V - MCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480915642

Artikelnummer

SNRVX5VPM003

Herstellernummer

VX5VPM003

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Questo prodotto è un componente di usura per variatori Altivar Process 600 e Altivar Process 900. Questa ventola per il variatore di velocità è un accessorio di raffreddamento. Funziona per variatori di velocità da 110 kw a 315 kw e con tensione nominaleda 380 V a 440 V. Questa ventola aumenta la durata del variatore. La quantità di ventola richiesta dipende dalle gamme di variatori. Questa ventola ha un corpo fisso in plastica. Le sue dimensioni sono 11 cm (larghezza) x 10 cm (lunghezza) x 10 cm (altezza) e pesa 1,2 kg. Questa ventola di potenza è compatibile con ATV630C11N4F - C31N4F, ATV650C11N4F - C31N4F, ATV930C11N4F - C31N4F, ATV950C11N4F - C31N4F. Questo kit comprende 1 ventola dello sportello, 1 staffa, 1 foglio di istruzioni. Variatori di velocità per pompe, ventilatori o compressori fino a 2600 kW. Variatore di velocità per nastri trasportatori, gru o mulini fino a 2600 kW.