SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVX5VP50BC001 VENTOLA INT.ATVPRO IP55 TB-TC - VX5VP50BC001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Farbe - sonstige
Elektrischer Anschluss - sonstige
Schutzart (IP) - IP55
Anschlussspannung - 380...480 V
Packung
1 ST
EAN
3606480716348
Artikelnummer
SNRVX5VP50BC001
Herstellernummer
VX5VP50BC001
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Elektrischer Anschluss:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Anschlussspannung:
380...480 V
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Klappbar:
nein
Schwenkbar:
nein
Tragbar:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Frequenz:
50/60 Hz
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


