Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVX5VP50A001 VENTOLA INT.ATVPROCESS IP55 TA - VX5VP50A001

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVX5VP50A001 VENTOLA INT.ATVPROCESS IP55 TA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Tragbar - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Anschlussspannung - 380...480 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480716331

Artikelnummer

SNRVX5VP50A001

Herstellernummer

VX5VP50A001

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Tragbar:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Anschlussspannung:

380...480 V

Frequenz:

50/60 Hz

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Geeignet für Traforegelung:

nein

Schwenkbar:

nein

Klappbar:

nein

Questo prodotto è un componente di ricambio per variatori Altivar Process 600 e Altivar Process 900. Ventola di raffreddamento per variatori di velocità Ricambio con variatori di velocità da 0,75 kW a 22 kW e con tensione nominale da 380 V a 480 V. Questa ventola aumenta la vita utile del variatore. 1 Ventola necessaria per tutte le gamme di variatori Questa ventola ha un corpo fisso in plastica. Le sue dimensioni sono 17,2 cm (larghezza) x 23,6 cm (lunghezza) x 7,1 cm (altezza) e pesa 265 g. Ventolaper ATV650U07N4 - D22N4, ATV650U07N4E - D22N4E, ATV950U07N4 - D22N4, ATV950U07N4E - D22N4E. Questo kit comprende 1 ventola di controllo per variatore IP55, 1 staffa di montaggio, 1 foglio di istruzioni. Variatori di velocità per pompe, ventilatori o compressori fino a 2600 kW. Variatore di velocità per nastri trasportatori, gru o mulini fino a 2600 kW.
SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie