Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3S8101R50 SD3 :CAVO ENCOD. SCH. CONN. 5M - VW3S8101R50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 5 m

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - nein

  • Geeignet für Ausgangskarte SPS - nein

  • Geeignet für digitale Signale - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389119224529

Artikelnummer

SNRVW3S8101R50

Herstellernummer

VW3S8101R50

Hersteller

SNR

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

5 m

Geeignet für Eingangskarte SPS:

nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

nein

Geeignet für digitale Signale:

nein

Geeignet für analoge Signale:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Il cavo di feedback encoder consente il collegamento tra il motore sincrono BRS3 e il variatore passo-passo SD3. È dotato di un connettore con una spina encoder a 12 vie per il motore e di un connettore a 12 vie per il lato variatore. È un cavo schermatoda 5 metri.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie