SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3S8101R100 SD3 :CAVO ENCOD. SCH. CONN. 10M - VW3S8101R100
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Länge - 10 m
Geeignet für Eingangskarte SPS - nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS - nein
Geeignet für digitale Signale - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
11 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389119224536
Artikelnummer
SNRVW3S8101R100
Herstellernummer
VW3S8101R100
Hersteller
SNR
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
10 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
nein
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
0
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


