Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M9106 LXM32I MODULO ECT M12 4DI M8 SOURCE, STO - VW3M9106

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M9106 LXM32I MODULO ECT M12 4DI M8 SOURCE, STO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 0...0 V

  • Versorgungsspannung DC - 0...0 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 4

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3606480610837

Artikelnummer

SNRVW3M9106

Herstellernummer

VW3M9106

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung DC:

0...0 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Digitale Eingänge konfigurierbar:

nein

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

0 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

0...0 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

ohne

Ausgangsstrom:

0 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0...0 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0...0 ms

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

È un accessorio di collegamento per gli ingressi logici sugli azionamenti integrati Lexium 32i. Consente il collegamento di 4 ingressi con logica positiva (Source), inclusa la funzione STO. È dotato di una scheda a circuito stampato per il collegamento di controllo dell'unità e di 4x connettori industriali M8 per gli ingressi. Pesa 0.22 kg. Questo prodotto è certificato TÜV Nord S (LA-0046/2010) e UL (E363147). È compatibile con i drives LXM32i. È installato sull'unità di controllo del drive ed è fissatocon viti. La gamma lexium 32i è progettata per aree di applicazione che richiedono alta precisione e controllo avanzato del motore. Il servomotore e il servoazionamento sono integrati in un unico alloggiamento.