Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8D2AR50 BCH2 CAVO ENCODER CONN. MILITARE 5MT - VW3M8D2AR50

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8D2AR50 BCH2 CAVO ENCODER CONN. MILITARE 5MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 5 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker

  • Polzahl - 5

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

74 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480735899

Artikelnummer

SNRVW3M8D2AR50

Herstellernummer

VW3M8D2AR50

Hersteller

SNR

Länge:

5 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Rundstecker

Polzahl:

5

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

nein

Geeignet für digitale Signale:

nein

Cavo encoder connettore MIL 5m BCH2. categoria accessori: accessorio di collegamento - tipo di accessori: cavo encoder - compatibilità prodotto: servo motor BCH2 100 mm, servo motor BCH2 130 mm, servo motor BCH2 180 mm - accessori / destinazione elementi: da servomotore a servoazionamento - composizione cavi: 5 x (2 x 0,13 mm²) - lunghezza cavo: 5 m. Benefici: .. Applicazioni: ..

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie