SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8D2AR30 CAVO ENC BCH2/H/M/R CONN MILITARE - VW3M8D2AR30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Polzahl - 5
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480735882
Artikelnummer
SNRVW3M8D2AR30
Herstellernummer
VW3M8D2AR30
Hersteller
SNR
Länge:
3 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Polzahl:
5
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


