Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8D2A CONN ENC BCH2 100/130/180MM - VW3M8D2A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8D2A CONN ENC BCH2 100/130/180MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480735998

Artikelnummer

SNRVW3M8D2A

Herstellernummer

VW3M8D2A

Hersteller

SNR

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Kit di connettori encoder per motori BCH2. È composto da un connettore firewire per l'encoder del motore e da un connettore MIL per l'encoder del motore. Questo kit serve a creare un set di cavi per motori BCH2 H/M/R con flangia da 100/130/180 mm. Questokit contiene un connettore MIL e un connettore firewire. Pesa 0.150 kg. È un accessorio di connessione ai servomotori BCH2. È compatibile con i servomotori di tipo BCH2LH103, /LH203, /MM081, /MM031, /MM052, /MM061, /MM102, /HM102, /MM091, /MM152, /MM202.I servoazionamenti lexium 28 e i servomotori Lexium BCH2 sono bundle ottimizzati per macchine compatte. Progettato per l'ottimizzazione delle performance e dei costi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie