Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8D1AR50 LXM28 CAVO ENCODER 5M - VW3M8D1AR50

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8D1AR50 LXM28 CAVO ENCODER 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 5 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Polzahl - 5

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

74 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480735875

Artikelnummer

SNRVW3M8D1AR50

Herstellernummer

VW3M8D1AR50

Hersteller

SNR

Länge:

5 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Polzahl:

5

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

nein

Geeignet für digitale Signale:

nein

Set di cavi schermati per encoder di motori BCH2 con encoder SinCos a singolo giro. È dotato di un connettore firewire a 6 pin (lato servoazionamento) e di un connettore Molex a 9 pin (lato servomotore). Il cavo dell'encoder trasmette i segnali tra i sensori di posizione dei servomotori e i relativi sistemi di controllo. La composizione del cavo è 5x (2 x 0,13 quadrati). Misura 5 metri di lunghezza e pesa 1,2 kg. È un accessorio di connessione ai servomotori BCH2. È compatibile con i servomotori di tipo BCH2MBA53, /MB013, /LD023, /LD043, /LF043, /HF073, /LF073. Si collega al connettore encoder degli azionamenti LXM28 e dei servomotori BCH2. I servoazionamenti lexium 28 e i servomotori Lexium BCH2 sono bundle ottimizzati per macchine compatte. Progettato per l'ottimizzazione delle performance e dei costi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie