Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8705 MEMORY CARD - VW3M8705

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8705 MEMORY CARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Speicherkapazität - 1.6E-5 GB

  • Ausführung - SD-Card

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480166839

Artikelnummer

SNRVW3M8705

Herstellernummer

VW3M8705

Hersteller

SNR

Speicherkapazität:

1.6E-5 GB

Ausführung:

SD-Card

La scheda di memoria è utilizzata per memorizzare i parametri del servoazionamento Lexium 32. Pesa 0.005 kg. Questa gamma di prodotti è compatibile con i servoazionamenti Lexium 32 e Lexium 32i. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 fornisce una combinazione di azionamento e motore che dispone esattamente della potenza, delle prestazioni e delle funzionalità corrette. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 include quattro modelli di servoazionamenti con potenze nominali da 0,15 kW a 11 kW e le gamme di servomotori delle serie BMH e BSH.
SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie