Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8218 KIT CONNETTORI M40, DA 6 A 10MM - VW3M8218

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8218 KIT CONNETTORI M40, DA 6 A 10MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Winkel Kontakt/Leiteranschluss - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Anschließbare Kabeltype - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485267234

Artikelnummer

SNRVW3M8218

Herstellernummer

VW3M8218

Hersteller

SNR

Gehäusefarbe:

sonstige

Kontaktausführung:

sonstige

Winkel Kontakt/Leiteranschluss:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anschließbare Kabeltype:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

È un connettore per la creazione di set di cavi di alimentazione e controllo. È un connettore industriale M40. Questo connettore si adatta con sezione del cavo di 6 quadrati o 10 quadrati. Pesa 0.850 kg. È un accessorio di collegamento ai servoazionamenti Lexium 32. È compatibile con i servomotori BMH1901P, BMH1902P, BMH1903P e BMH1904P. Viene venduto in confezioni da 5 unità. La gamma Lexium 32 combina servoazionamenti e motori per fornire la potenza, le prestazioni e le funzionalità giuste al giusto prezzo. Le unità Lexium 32 semplificano tutti gli aspetti del ciclo di vita della macchina, dalla progettazione alla manutenzione.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie