SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M5D2AR50 BCH2 CAVO MOTORE 5MT, 1,3MM CONN. MIL. - VW3M5D2AR50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
3606480735707
Artikelnummer
SNRVW3M5D2AR50
Herstellernummer
VW3M5D2AR50
Hersteller
SNR
Cavo di alimentazione schermato per motori BCH2 senza freno. È dotato di un connettore MIL (lato servomotore) e di un'estremità aperta (lato servoazionamento). La schermatura del cavo di alimentazione serve come protezione dalla compatibilità elettromagnetica. Il calibro AWG del cavo è 4x AWG 16. Misura 5 m di lunghezza e pesa 0,7 kg. È un accessorio di connessione ai servomotori BCH2. È compatibile con i servomotori di tipo BCH2LH103, /LH203, /MM081, /MM031, /MM052, /MM061, /MM102, /HM102, /MM091, /MM152, /MM202. Si collega al connettore di alimentazione dei servomotori BCH2. I servoazionamenti lexium 28 e i servomotori Lexium BCH2 sono bundle ottimizzati per macchine compatte. Progettato per l'ottimizzazione delle performance e dei costi.


