Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3E5001R020 CAVO SERCOS III 2 M - VW3E5001R020

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3E5001R020 CAVO SERCOS III 2 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des elektrischen Zubehörs - Verbindungskabel

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

118 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485293509

Artikelnummer

SNRVW3E5001R020

Herstellernummer

VW3E5001R020

Hersteller

SNR

Art des elektrischen Zubehörs:

Verbindungskabel

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Cavo SERCOS III, 2 connettori RJ45, 2m. gamma prodotto: Lexium 32S, Modicon LMC078, PacDrive 3 - compatibilità gamma: Lexium 62, Modicon TM5, Lexium 52 - compatibilità prodotto: LXM 52 servo drive, TM5CSLC.00FS, bus coupler module, LMC Pro controllore, LXM 62 servo drive, LMC Eco controllore - tipo di prodotto o componente: cable. Benefici: Ottimizzare le macchine con un Motion e Logic controller in un unico prodotto! (PLC+Motion). Compatti e totalmente espandibili, i motion controller Modicon offrono, ai costruttori di macchine, soluzioni performanti in termini di controllo del movimento per assi sincroni, il controllo della velocità, il conteggio ad alta velocità e le reti di comunicazione. Sono stati progettati per soddisfare le richieste di mercato in performance, semplicità d\'installazione, ottimizzazione delle macchine e della loro evoluzione.... Applicazioni: - Diversi tipi di macchine e installazioni, Conveying, Packaging, Assemblaggio….. Benefici: .. Applicazioni: ..

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie