Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A46113 FILTRO PASSIVO 187A 400V 50HZ - VW3A46113

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A46113 FILTRO PASSIVO 187A 400V 50HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Sinus-Filter - nein

  • Geeignet als du/dt-Filter - nein

  • Geeignet als Funk-Entstörfilter - nein

  • Geeignet als Tonfrequenzsperre - nein

  • Polzahl, Primärseite - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480640049

Artikelnummer

SNRVW3A46113

Herstellernummer

VW3A46113

Hersteller

SNR

Geeignet als Sinus-Filter:

nein

Geeignet als du/dt-Filter:

nein

Geeignet als Funk-Entstörfilter:

nein

Geeignet als Tonfrequenzsperre:

nein

Polzahl, Primärseite:

3

Bemessungstaktfrequenz:

0 kHz

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Bemessungsstrom AC:

180...180 A

Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:

180 A

Schutzart (IP):

IP20

Il filtro passivo è un elemento opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. Ha una corrente nominale pari a 187 A. Viene usato come filtro d'ingresso per ottenere una distorsione armonica totale inferiore al 10% o 5%. Ha un grado di protezione IP20. Peso: 102 kg; dimensioni: 418 mm di larghezza, 767,6mm di altezza, 400 mm di profondità. È progettato per essere utilizzato per variatori nel primo ambiente (distribuzione limitata, applicazioni domestiche).
SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie