SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A4555 INDUTTANZA AC 0,5MH 60A - VW3A4555

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Bemessungsstrom AC - 60...60 A
Bemessungsinduktivität - 0.5 mH
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
3389118065949
Artikelnummer
SNRVW3A4555
Herstellernummer
VW3A4555
Hersteller
SNR
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungsstrom AC:
60...60 A
Bemessungsinduktivität:
0.5 mH
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Geeignet als Entstördrossel:
nein
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
0 A
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
nein
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Bemessungstaktfrequenz:
0 kHz
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Relative Kurzschlussspannung uk:
0 %
Resonanzfrequenz:
0 Hz
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


