Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A3802 SCHEDA SAFETY ATV340/ATV900 - VW3A3802

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A3802 SCHEDA SAFETY ATV340/ATV900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Tragschienenmontage - nein

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung DC:

0...24 V

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

nein

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

nein

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

nein

Auswertung der Eingänge:

sonstige

Mit Starteingang:

nein

Mit Mutingfunktion:

nein

Mit Rückführkreis:

nein

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

ohne

Stoppkategorie nach IEC 60204:

sonstige

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

SIL nach IEC 61508:

ohne

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Breite:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Questa scheda elettronica avanzata del modulo di sicurezza è un'opzione per i variatori di velocità Altivar. Questo modulo consente ai variatori di velocità di accedere a funzioni di sicurezza aggiuntive. In questo modo si crea un dispositivo di sicurezza funzionale complesso che aiuta a fornire il monitoraggio dell'installazione. Dispone delle funzioni di sicurezza Safe Stop 1 (SS1), Safe Limited Speed (SLS) e Safe Brake Control (SBC) conformi alla norma IEC/EN 61800-5-2. Inoltre, il modulo di sicurezzaavanzato include due funzioni di sicurezza aggiuntive: Safe Maximum Speed (SMS) e Guard Door Locking (GDL). Il suo colore è rosso. Il modulo di sicurezza avanzato ottimizza il costo complessivo dell'installazione evitando la necessità di dispositivi esterni aggiuntivi, in conformità agli standard di sicurezza internazionali. Le funzioni di sicurezza Safe Stop 1 (SS1), Safe Limited Speed (SLS) e Safe Brake Control (SBC) sono conformi alla norma IEC/EN 61800-5-2. L'offerta Altivar Process Modular è progettata per l'integrazione semplice ed economica di unità a elevato consumo energetico in armadi.