SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVN12 CORPO INTERRUTTORE MINIVARIO 3P 12 A - VN12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A
Polzahl - 3
Ausführung als Hauptschalter - nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110759839
Artikelnummer
SNRVN12
Herstellernummer
VN12
Hersteller
SNR
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
12 A
Polzahl:
3
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Verriegelbar:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Schaltleistung bei 400 V:
0 kW
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
8.1 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
12 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
6 kA
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.14 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
4 kW
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
56 mm
Höhe:
46.5 mm
Tiefe:
111.5 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


