Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVCF6 INT VARIO VCF 3P 175A ROSSAL L LUC - VCF6

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVCF6 INT VARIO VCF 3P 175A ROSSAL L LUC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - nein

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - nein

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - ja

  • Ausführung als Wendeschalter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

256 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110804645

Artikelnummer

SNRVCF6

Herstellernummer

VCF6

Hersteller

SNR

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

175 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

21.8 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

160 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

2.1 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

45 kW

Schaltleistung bei 400 V:

90 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

10 kA

Polzahl:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Verriegelbar:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Breite:

90 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

160 mm

VCF6 è un interruttore-sezionatore in TeSys Vario a 3 poli di Schneider Electric per la commutazione principale e dell'arresto di emergenza nelle applicazioni motore 45kW a 400 V AC-23. È costituito da un interruttore V6 Vario e da una manovra lucchettabile rossa e gialla da montare su porta con 4 viti di fissaggio. Assicura una protezione IP65. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie