Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVCF01GE INT VARIO VCF CASSIP65 3P 16 A - VCF01GE

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVCF01GE INT VARIO VCF CASSIP65 3P 16 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - nein

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - nein

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - ja

  • Ausführung als Wendeschalter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

29 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110194067

Artikelnummer

SNRVCF01GE

Herstellernummer

VCF01GE

Hersteller

SNR

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

11 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

16 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.3 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

5.5 kW

Schaltleistung bei 400 V:

9 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

10 kA

Polzahl:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Verriegelbar:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Breite:

90 mm

Höhe:

146 mm

Tiefe:

131 mm

Starter integrato TeSys con sezionatore, 3 poli, Ithe 16A 690V, per la commutazione principale e l'arresto di emergenza in applicazioni motore AC-23 fino a 5,5 kW a 400 V. Involucro che fornisce protezione IP65, dotato di una manovra rotativa rossa e piastra frontale gialla, lucchettabile (lucchetti non inclusi). Include un commutatore Vario a 3 poli V01 con 2 possibili attacchi del modulo aggiuntivo. Involucro a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi nella parte superiore e inferiore, copertura sigillabile. È conforme a IEC 60204 e IEC 60947-4-1,

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie