SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVCD1 INT VARIO VCD 22.5 3P 32A ROSSAL LUC - VCD1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung als Hauptschalter - ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - nein
Ausführung als Sicherheitsschalter - nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - ja
Ausführung als Wendeschalter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
49 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110724882
Artikelnummer
SNRVCD1
Herstellernummer
VCD1
Hersteller
SNR
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
21.8 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.384 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
11 kW
Schaltleistung bei 400 V:
0 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
10 kA
Polzahl:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Verriegelbar:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Breite:
60 mm
Höhe:
74 mm
Tiefe:
121 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


