Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRV6 CORPO INTERRUTTORE VARIO 3P 175 A - V6

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRV6 CORPO INTERRUTTORE VARIO 3P 175 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 175 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Hauptschalter - nein

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

37 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110551747

Artikelnummer

SNRV6

Herstellernummer

V6

Hersteller

SNR

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

175 A

Polzahl:

3

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Verriegelbar:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Schaltleistung bei 400 V:

0 kW

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

83 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

160 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

10 kA

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

2.1 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

45 kW

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

90 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

90 mm

V6 è un interruttore a 3 poli per interruttore-sezionatore TeSys Vario di Schneider Electric. Con un valore nominale di 175 A 690 V, viene utilizzato nelle applicazioni per motori 45kW a 400V AC-23. Per formare un sezionatore dell'interruttore di arrestodi emergenza o principale è necessaria una maniglia di manovra e un albero di prolunga. I moduli aggiuntivi (polo principale, polo neutro, modulo di messa a terra, contatti ausiliari) possono completare il sistema. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie