Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTWDXCAT3RJ MODBUS TAP JUNCTION - TWDXCAT3RJ

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTWDXCAT3RJ MODBUS TAP JUNCTION

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 0 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Polzahl - 0

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3595863895377

Artikelnummer

SNRTWDXCAT3RJ

Herstellernummer

TWDXCAT3RJ

Hersteller

SNR

Länge:

0 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Polzahl:

0

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Scatola di giunzione derv. conn. seriale, Per PLC Twido, 1 RJ45, 2 RJ45. gamma prodotto: Twido - categoria accessori: accessori di collegamento - tipo di accessori: scatola di giunzione derivazione - descrizione accessori: scatola di giunzione derivazione - accessori / destinazione elementi: collegamento seriale RS485 - prodotto per applicazioni specifiche: adattatore estremità linea (RC 120 Ohm, 1 nF), linee polarizzate (2 R 620 Ohm). Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Settore industriale ed edile: sistemi di controllo per piccoli macchinari, sistemi di controllo decentrato su attrezzature collegate a macchinari di dimensioni medio/grandi.. Benefici: 100% ottimizzato per simple machines. Il PLC Modicon M238 fornisce una soluzione semplice ed intelligente che incontra le esigenze del vostro business. Una soluzione ottimizzata per macchine ripetitive basata sui conteggi ad alta velocità e sul posizionamento semplice (fino a 4 assi) attraverso i canali PTO od il CANopen.. Applicazioni: Diverse tipologie di macchine e installazioni:, Conveying, Packaging, Assembly machines.... Benefici: 30% di tempo risparmiato in assemblaggio, cablaggio e installazione.. Compatto e totalmente espandibile, il Modicon M258 Logic Controller è destinato ai costruttori di macchine (OEM) offrendo soluzioni performanti in termini di controllo velocità, high speed counting, motion e reti di comunicazione E' stato disegnato in modo da soddisfare le richieste di mercato in termini di semplicità di installazioneed evoluzione.. Applicazioni: - Diversi tipi di macchine e installazioni, Conveying, Packaging, Assemblaggio con assi semplici e/o indipendenti.... Benefici: Ottimizzare le macchine con un Motion e Logic controller in un unico prodotto! (PLC+Motion). Compatti e totalmente espandibili, i motion controller Modicon offrono, ai costruttori di macchine, soluzioni performanti in termini di controllo del movimento per assi sincroni, il controllo della velocità, il conteggio ad alta velocità e le reti di comunicazione. Sono stati progettati per soddisfare le richieste di mercato in performance, semplicità d'installazione, ottimizzazione delle macchine e della loro evoluzione.... Applicazioni: - Diversi tipi di macchine e installazioni, Conveying, Packaging, Assemblaggio….. Benefici: Sicurezza e tranquillità. Aperto a molte reti di comunicazione, flessibile grazie ai 3 tipi di basi (Compact, Modular ed Extreme) e all'ampia gamma di I/O, Twido e il software TwidoSuite associato offrono soluzioni semplici e genialiper le situazioni più complesse.... Applicazioni: - Installazioni stand-alone semplici: gestione di illuminazione, riscaldamento e condizionamento dell'aria, controllo degli accessi, controllo e monitoraggio., Macchine compatte e ripetitive: trasportatori, ascensori, distributori automatici....

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie