Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTWDFCW50K CAVO 5M,CNTR PER ESTENS. - TWDFCW50K

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTWDFCW50K CAVO 5M,CNTR PER ESTENS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 5 m

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - nein

  • Geeignet für Ausgangskarte SPS - nein

  • Geeignet für digitale Signale - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

74 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389110362688

Artikelnummer

SNRTWDFCW50K

Herstellernummer

TWDFCW50K

Hersteller

SNR

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

5 m

Geeignet für Eingangskarte SPS:

nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

nein

Geeignet für digitale Signale:

nein

Geeignet für analoge Signale:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Cavo preformato, Per prolunga I/O, Twido, 5m. gamma prodotto: Twido - categoria accessori: accessori di collegamento - tipo di accessori: cavo di collegamento - descrizione accessori: cavo presagomato - accessori / destinazione elementi: estensione I/O. Benefici: Programmazione intuitiva con SoMachine Basic, applicazioni pronte all\'uso e blocchi funzione.. Tutte le funzioni e prestazioni necessarie alla progettazione di macchine più profittevoli. Controllo macchine flessibile e scalabile che permette unsemplice passaggio a piattaforme di più alte prestazioni in modo semplice e efficiente.. Sempre connesso via Ethernet, con accesso wireless o cablato, per semplificare l\'integrazione e la manutenzione della macchina.... Applicazioni: .... Benefici: Finoal 15 % di risparmio totale in design, setup, operazioni e manutenzione. I controllori HMI Magelis XBT GC combinano in un unico prodotto le funzioni di interfaccia uomo macchina e di controllo. L\'elevato livello di integrazione e la compattezza estrema di questi prodotti offrono una soluzione ottimizzata ed utilizzabile in qualunque ambito.. Economici, i controllori HMI aiutano a ridurre i costi relative all\'applicazione durante tutto il ciclo di vita, dalla fase di design al periodo di manutenzione.... Applicazioni: - Macchine, Infrastrutture.. Benefici: Sicurezza e tranquillità. Aperto a molte reti di comunicazione, flessibile grazie ai 3 tipi di basi (Compact, Modular ed Extreme) e all\'ampia gamma di I/O, Twido e il software TwidoSuite associato offrono soluzioni semplici e geniali per le situazioni più complesse.... Applicazioni: - Installazioni stand-alone semplici: gestione di illuminazione, riscaldamento e condizionamento dell\'aria, controllo degli accessi, controllo e monitoraggio., Macchine compatte e ripetitive: trasportatori, ascensori, distributori automatici....

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie