SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTWDFCW30K CAVO 3M,CNTR PER ESTENS. - TWDFCW30K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Polzahl - 0
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110356410
Artikelnummer
SNRTWDFCW30K
Herstellernummer
TWDFCW30K
Hersteller
SNR
Länge:
3 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Polzahl:
0
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


