SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTSXCDP103 CAVO CONNESSIONE 2 CONNETTORI HE10 1M - TSXCDP103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1 m
Funktion - SPS-Erweiterung
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Polzahl - 16
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110647761
Artikelnummer
SNRTSXCDP103
Herstellernummer
TSXCDP103
Hersteller
SNR
Länge:
1 m
Funktion:
SPS-Erweiterung
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
16
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


