SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTSXCDP053 Anschlusskabel, Modicon Premium 0,5m, fu - TSXCDP053

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - SPS-Erweiterung
Länge - 0.5 m
Geeignet für Eingangskarte SPS - ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS - ja
Geeignet für digitale Signale - ja
Packung
1 ST
EAN
3389110647754
Artikelnummer
SNRTSXCDP053
Herstellernummer
TSXCDP053
Hersteller
SNR
Funktion:
SPS-Erweiterung
Länge:
0.5 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
16
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


