Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTR25D4R2502TPE TRANSFERPACT REMOTE 250A 208V 4P - TR25D4R2502TPE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.540 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485952819

Artikelnummer

SNRTR25D4R2502TPE

Herstellernummer

TR25D4R2502TPE

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Geeignet für Frontmontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

TR25D4R2502TPE è un interruttore di trasferimento dell'alimentazione a bassa tensione utilizzato negli edifici industriali e commerciali, nei Data Center, nelle strutture sanitarie e nel settore dei trasporti. La tensione operativa nominale (Ue) è 400VAC@50/60Hz. Questa sorgente di modifica è la categoria di utilizzo AC-33B. La corrente nominale (Ie) può essere caricata a 250 A(Ie) a 60 ℃, con un telaio da 250 A. Questo dispositivo può essere azionato manualmente dal modulo di controllo di terze parti. Questo interruttore di trasferimento forniva 3 posizioni di contatto alla parte anteriore mediante segnalazione meccanica ed elettrica. Può essere fissato sulla piastra e posizionato all'interno dell'armadio di distribuzione dell'alimentazione. Dispone inoltre di alcuni accessori opzionali in termini di diverse scene di applicazione. Questa versione a 4 poli è 370 mm(larghezza)x341 mm(altezza)x185.8 mm(profondità). È conforme alla norma IEC 60947-6-1 e certificato da CE/CB/CCC.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie