Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTPCOTH37 COPERCHIO IN PLASTICA IP54 - TPCOTH37

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTPCOTH37 COPERCHIO IN PLASTICA IP54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 1

  • Abschließbar - nein

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481066206

Artikelnummer

SNRTPCOTH37

Herstellernummer

TPCOTH37

Hersteller

SNR

Anzahl der einbaubaren Geräte:

1

Abschließbar:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Coperchio in plastica con protezione IP54.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie