SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTPCCIF04 HMI ESTERNO - TPCCIF04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 128
Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 96
Frei programmierbares Display - nein
Kommunikationsbus - RS-485
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481065964
Artikelnummer
SNRTPCCIF04
Herstellernummer
TPCCIF04
Hersteller
SNR
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
128
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
96
Frei programmierbares Display:
nein
Kommunikationsbus:
RS-485
Kommunikationsprotokoll:
Modbus
Kommunikationsmedium drahtlos:
nein
Kommunikationsmedium Glasfaser:
nein
Kommunikationsmedium Kupfer:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsgeschützt:
nein
Mit PC-Anschluss:
nein
Breite:
91.5 mm
Höhe:
120.5 mm
Tiefe:
56 mm