Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTMSES4 SMART MODULE ETHERNET - 4 RJ45 - TMSES4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTMSES4 SMART MODULE ETHERNET - 4 RJ45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 4

  • Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

217 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606489604233

Artikelnummer

SNRTMSES4

Herstellernummer

TMSES4

Hersteller

SNR

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

4

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Art der Datenübertragung:

Baugruppenträger-Erweiterung

Übertragungsrate:

1000000 kBit/s

Mit Potentialtrennung:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

60 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

88.3 mm

Il modulo di comunicazione intelligente per i controllori di movimento/logica Modicon M262 è progettato per fornire 4 accessi Ethernet aggiuntivi ai controllore. Il modulo di comunicazione intelligente TMSES4 sfrutta applicazioni cloud, analisi e servizicon EcoStruxure Machine Advisor. Questo consente la connessione ad altre piattaforme cloud di Schneider o di terze parti con protocolli MQTT e HTTP, crittografia JSON e TLS. Integra 4 reti basate su Ethernet che forniscono servizi come adattatore Ethernet/IP, client DHCP, ACCESSO IEC VAR, server Modbus TCP, client/server SNMP e FTP, client SQL, invia/ricevi e-mail dal controllore (Libreria TCP/UDP), server web Il modulo di comunicazione intelligente TMS4 offre l'adattamento di auto-velocità (10 mbps, 100 mbps, 1000 mbps), il servizio Half o full duplex e l'autocrossing (MDIO). È possibile collegare fino a tre moduli di comunicazione smart Ethernet su un controllore, assemblati tramite un semplice interblocco sul lato sinistro del controllore. L'alimentazione è integrata nel bus di comunicazione intelligente. Dimensioni: 60 mm di larghezza, 88 mm di profondità e 100 mm di altezza. Peso: 0,403 kg. I controller di movimento/logica Modicon M262 sono impiegati su macchinari che richiedono connettività IIoT integrata o comunicazione crittografata. Applicazioni: alimenti e bevande, imballaggio, movimentazione dei materiali, gru per l'edilizia, produzione di semiconduttori. Il modulo di comunicazione intelligente è certificato CE, cULus HazLoc, RCM, EAC, Achilles l2, EU RO Mutual ed è conforme alle norme UL 61010-1, UL 61010-2-201, CSA C22.2 No.61010-1/No.61010-2-201/No.213, ANSI/ISA 12-12-01, EN 61131-2. Il modulo di comunicazione intelligente è compatibile con i controllori di movimento/logica Modicon M262. Èconfigurato con il software EcoStruxure Machine Expert. Il modulo di comunicazione intelligente TMSES4 si installa su guida DIN da 35 mm con serrature ad aggancio. I controllori di movimento/logica Modicon M262 sono controllori IIoT-ready per macchine adalte prestazioni. I controllori di movimento/logica Modicon M262 incorporano protocolli e crittografia Industrial Internet of Things (IIoT - Internet industriale degli oggetti) per fornire connettività cloud diretta e servizi digitali.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie