Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTMH2GDB DISPLAY M221 - TMH2GDB

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTMH2GDB DISPLAY M221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 5...5 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0

  • Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3606480752216

Artikelnummer

SNRTMH2GDB

Herstellernummer

TMH2GDB

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung DC:

5...5 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

1

Mit SW-Schnittstellen:

ja

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Ausführung des Displays:

STN

Mit Farbdisplay:

nein

Anzahl der Farben des Displays:

0

Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays:

0

Bildschirmdiagonale:

2 inch

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

240

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

160

Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:

0 kByte

Mit nummerischer Tastatur:

nein

Mit Alpha Tastatur:

nein

Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:

4

Anzahl der Tasten mit LED:

0

Anzahl der Systemtasten:

6

Mit Meldungsanzeige:

ja

Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):

ja

Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:

nein

Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:

nein

Mit Rezepturen:

nein

Anzahl der Ebenen, Passwortschutz:

1

Mit Druckausgabe:

nein

Anzahl der Online-Sprachen:

6

Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Betriebstemperatur:

-15...50 °C

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite der Front:

126 mm

Höhe der Front:

80 mm

Einbautiefe:

63 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon M221, un'offerta di controllori logici programmabili per architetture cablate. Il display grafico è dotato di un display LCD STN a colori retroilluminato. Il display supporta 240 x 160 pixel di risoluzione con display monocromatico a colori. L'unità è dotata di porta RJ45 per la comunicazione e l'alimentazione. La tastiera contiene 4 tasti configurabili e 6 tasti di navigazione. Il prodotto è classificato IP20 e IP65. Dimensioni: 80 mm (larghezza) x 63 mm (profondità) x 126 mm (altezza). Peso: 0,17 kg. Il prodotto è certificato CE e CULus. È conforme alle norme EN/IEC 61131-2 e EN/IEC 61010-2-201. Il display è compatibile con il controllore logico Modicon M221. Ottieni prestazioni eccellenti aumentando al tempo stesso la redditività con Modicon M221 grazie alla programmazione macchina intuitiva con SoMachine Basic, applicazioni pronte per l'uso e blocchi di funzione.